Spojovací tyč se čtyřhranem, Vhodné pro hloubku skříňky: 27Emm

Artiklové číslo: 942908 27E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro hloubku skříňky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uzavírací táhlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942908 27E
EAN / GTIN 4045197895905
Číslo výrobce 942908 27E

Popis

Provedení:

Zamykací tyč pro skříně na nářadí: Pro každou skříň na nářadí potřebujete jednu zamykací tyč, jednu spojovací tyč se čtyřhranem a jednu vratnou páčku.
Hliníková tyč se čtyřhranem spojuje zamykací tyč se zámkem.

Vhodné pro:

Zásuvkový blok skříně na nářadí č. 942806 – 944101, zásuvkový blok pracovních stolů KOMBI č. 933435933450 i pracovních stolů č. 970600970610 a skříně na nářadí č. 970780. Od roku výroby 08/2008 do 08/2009.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku