{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Oblečení splňující více norem Rofa | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 60 % modakryl; 38 % bavlna; 2 % speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 220 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Šetrné čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | žlutá / chrpově modrá | |
Velikost Unisex | S | |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Druh produktu | Výstražná polokošile |
Katalogové číslo | 091787 S | |
EAN / GTIN | 4046181901794 | |
Číslo výrobce | 605139235 GR. S |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Polokošile splňující více norem Dlouhý rukáv, žlutá / chrpově modrá, Velikost Unisex: S
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání
708,00 CZK
368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | žlutá / chrpově modrá | šedá / žlutá |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Velikost Unisex | S | S |
Složení tkaniny | 60 % modakryl; 38 % bavlna; 2 % speciální vlákno | 100% polyester |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 60 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražná polokošile | Výstražná polokošile |