{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF; Certifikováno pro potraviny | |
Technologie pletení | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Materiál nosiče | INTERCEPT™ | |
Povlak | Nitril | |
Materiál | Nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Barva | černá / modrá | |
Velikost rukavice | 7 | |
Hmotnost | 26,4 g | |
Délka | 230 mm | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094487 7 | |
EAN / GTIN | 10076490448551 | |
Číslo výrobce | 11-528/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pár rukavic HyFlex® 11-528, Velikost rukavice: 7
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
247,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
421 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 305 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
165,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použití | Přesnost | Přesnost | Přesnost |
Materiál nosiče | INTERCEPT™ | HPPE | HPPE |
Technologie pletení | 18G | 18G | 18G |
EN 388 | 3X32B | 4X42B | 4X42B |
Třída ochrany proti pořezání | B | B | B |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání | Rukavice proti pořezání | Rukavice proti pořezání |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | vnitřní plocha dlaní | vnitřní plocha dlaní |