{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 8 mm | |
Celková délka Lcelk. | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.U0904.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215960 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939944 | |
Číslo výrobce | 215960 20/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 20/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
7 376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
4 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Upínací závit M | M10 | M10 |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 20 mm | 20 mm |
Maximální hloubka řezu ap max | 8 mm | 6 mm |