{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7125 | |
Druh závitu | RD; RD-LH | |
Norma závitů | DIN 405 | |
Vrcholový úhel přibližně | 30 stupeň | |
Tloušťka | 3,6 mm | |
Velikost destičky L | 16 mm | |
Počet chodů/palec | 10 | |
Řezný materiál | TK | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
Katalogové číslo | 270990 10 | |
EAN / GTIN | 4045197929372 | |
Číslo výrobce | 270990 10 |