{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TOGX 090204 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | BK8430 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Úhel čela | 14 stupeň | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 300 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 120 m/min - 180 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268868 BK8430 | |
EAN / GTIN | 4047109201507 | |
Číslo výrobce | W57 14140.048430 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TOGX 090204 neutrální, W57, Řezný materiál: BK8430
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
593,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
593 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
577 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 127 ks okamžitě k dodání
148,00 CZK
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 092 ks okamžitě k dodání
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TOGX 090204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Typ | BK8430 | HB7020 | HB7020 | HBT020 | HBT020 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P | P | P | P |