Základní držák stopka Weldon, Typ: 09/16

Artiklové číslo: 218205 09/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ano
⌀ límce d1 16,8 mm
Délka límce L1 35 mm
Celková délka Lcelk. 92 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Upínací šroub 219834 (OK3; 3,8 Nm)
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218205 09/16
EAN / GTIN 2050001737434
Číslo výrobce 163700

Popis

Provedení:

Upevnění pilových listů jedním šroubem ve středu. Rozhraní Quadrogon pro lepší přenos síly a odolnost proti krutu.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího kotouče a upínacího šroubu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku