{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levý | |
Systém | QC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SVUCR/L 11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1103.. | |
Vhodný základní držák | 264900 – 264908 | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 26 mm | |
Středové přesazení L3 | 16 mm | |
Celková délka L | 20 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 261322 QC/11 | |
Číslo výrobce | 090-50633QC1193 |