{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SVUCR/L 16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1604.. | |
Vhodný základní držák | 264910 – 264922 | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 49 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 269023 3 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 261322 DM/16 | |
Číslo výrobce | 090-50633DM1693 |