Provedení:
Osazená skříň v 40×28G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Maximální celková nosnost pro pár závěsných lišt 200 kg, pro příčný nosník 150 kg.
Rozsah dodávky:
Skříň včetně závěsných lišt č.
971525 vel. 28 a příčný nosník s úchyty nástrojů č.
971570.
Lakování:
Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním GridLine viz č.
942530 –
942573 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.