{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | Silnostěnné opláštění rukojeti | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 725265 160 | |
EAN / GTIN | 3662424076541 | |
Číslo výrobce | 192A.16CPE |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Stranové štípací kleště, chromované, Celková délka: 160mm
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
1 035,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 456 ks okamžitě k dodání
487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 602 ks okamžitě k dodání
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rukojeť | Silnostěnné opláštění rukojeti | vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Povrch | chromované | chromované | lesklé |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště | Řezací kleště |