{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdvih přístroje | 25 mm | |
Pro matice slepých nýtů všech materiálů | ⌀ 6,4 | |
Pro nýty z oceli | ⌀ 4,8 mm | |
Pro matice slepých nýtů hliník | ⌀ 8 mm | |
Usazovací síla | 15000 N | |
Typ spojení | WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 18 Ah | |
Napětí akumulátorů | 2,1 V | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 2 kg | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Přístroj pro nýtování naslepo |
Katalogové číslo | 770517 1 | |
EAN / GTIN | 4007081081801 | |
Číslo výrobce | 1567800 |