Akku-Blindnietgerät iBird® Pro 1

Artikel-Nr.: 770517 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gerätehub 25 mm
für Blindnietmuttern aller Werkstoffe ⌀ 6,4
für Blindnieten Stahl ⌀ 4,8 mm
für Blindnietmuttern Alu ⌀ 8 mm
Setzkraft 15000 N
Verbindungsart WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 18 Ah
Akkuspannung 2,1 V
Gewicht inklusive Akku 2 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770517 1
EAN / GTIN 4007081081801
Herstellernummer 1567800

Beschreibung

Ausführung:

Der iBird® Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät, welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones, Tablets oder der Kunden-IT-Infrastruktur über eine gratis erhältliche App verbunden werden kann. Mit Hilfe der Gesipa® App haben Sie die Möglichkeit einer zentralen Datenverwaltung und der Sammlung von produktionsrelevanten Informationen (z.B. Gesamt-, Tages-, Setzzähler, Countdown, Füllstands- und Serviceanzeige, Wartungsanweisungen und -historie).
Der Signalring am Gerät dient zur Visualisierung der Nietprozesse und die Farbgebung kann individuell über die App eingestellt werden.

Vorteil:

  • Anwenderfreundliches verbinden des Gerätes mit der App per QR-Code.
  • Optische Anzeige von Betriebszustand durch Signalring.
  • Einfacher Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen.
  • Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Akku Nr. 770529 und Ladegerät 770528 Gr. 2 im Kunststoffkoffer. Mundstücke 17/32; 17/36; 17/40; 17/45.

Hinweis:

Der optionale Setzprozess-Assistent unterstützt den Werker in der Einstellung des Setzprozesses und bei der Bewertung der Nietvorgänge. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter der Nr. 770518 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile