{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 300 cNm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Rozhraní | USB rozhraní | |
Bitový upínač | F 6,3 | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | TORSIOTRONIC | |
Celková délka L | 317 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 30 cNm - 300 cNm | |
Rozlišení | 0,1 cNm | |
Hmotnost | 679 g | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový; optický | |
Princip vypínání | mechanická kluzná spojka | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením; vypínatelné; akustický signál | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 3,6 V | |
Kapacita akumulátoru | 2,6 Ah | |
Vyměnitelný akumulátor | ano | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659005 300 | |
EAN / GTIN | 4018754299409 | |
Číslo výrobce | 96510730 |