{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 730Fix | |
Celková délka L | 330 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 Nm - 50 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,25 Nm | |
Hmotnost | 831 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 280 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 297,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657099 50 | |
EAN / GTIN | 4018754269433 | |
Číslo výrobce | 96503005 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč QuickSelect se zajištěním nastavení, bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 50Nm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
10 738,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
2 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | 9×12 mm |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | akustický; dotykový |
Měřicí technika | mechanická | mechanická |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 280 mm | 206 mm |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 297,5 mm | 237 mm |