{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tloušťka štětin | 0,35 mm | |
Délka osazení H1 | 25 mm | |
Splétání | Splétané doleva | |
Počet copánků | 1 | |
Maximální počet otáček | 4 500 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574800 6X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359208892 | |
Číslo výrobce | 451278 |