Víceúčelový naviják se základním vybavením, Nosnost: 0,8t

Artiklové číslo: 086021 0,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce T 508D
Nosnost 0,8 t
Nosnost kg 800 kg
Hmotnost trubkové páky 1 kg
Hmotnost víceúčelového navijáku 6,6 kg
Druh produktu Víceúčelový naviják

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Číslo výrobce 015589

Popis

Provedení:

Víceúčelové navijáky jsou přenosné přístroje pro zvedání, tažení a napínání. Tažné lano se do víceúčelového lanového navijáku zavádí, předepíná nebo vytahuje ručně. Zvláštní ovládání páky pro zvedání a spouštění, možnost používání všech délek lana.
Víceúčelový naviják s dodatečným základním vybavením, sestávající z trubkové páky, 20 m lana se špičkou a háku, navinuté na ručním navijáku.

Poznámka:

Další víceúčelové lanové navijáky (např. „Jockey“) a příslušenství k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku