{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MicroFlex® | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; šetrné k pokožce alergiků | |
EN 374 | Typ A (JKLOPST) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Materiál | Neopren, nitril | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Neopren, nitril | |
Povlak | Neopren, nitril | |
Tloušťka | 0,2 mm | |
Délka | 285 mm | |
Obsah | 50 | |
Hmotnost | 8,1 g | |
Barva | zelená | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Velikost rukavice | 7 | |
AQL | 0,65 | |
Použití | jednorázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094724 7 | |
EAN / GTIN | 076490453473 | |
Číslo výrobce | 93-260/6.5-7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada jednorázových rukavic MicroFlex® 93-260, Velikost rukavice: 7
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 400 ks okamžitě k dodání
|
|
Materiál | Neopren, nitril | nitril |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 |
Materiál nosiče | Neopren, nitril | Nitril |
Použití | jednorázové | jednorázové |
Ochranná kategorie | Kategorie III | Kategorie III |
Druh produktu | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice |
Odolnost vůči chemikáliím | JKLOPST | JKLNPST |