Set jednokratnih rukavica MicroFlex® 93-260, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094724 7
Postavite cijenu 50 Piece (0,66 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Postavite cijenu 50 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • EN 374: Tip A (JKLOPST)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MicroFlex®
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 374 Tip A (JKLOPST)
Otpornost na kemikalije JKLOPST
EN 388 2000X
Materijal Neopren, nitril
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374
Materijal nosača Neopren, nitril
Prevlaka Neopren, nitril
Debljina 0,2 mm
Duljina 285 mm
Sadržaj 50
Težina 8,1 g
Boja zeleno
Područje primjene Preciznost
Veličina rukavice 7
AQL 0,65
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094724 7
EAN / GTIN 076490453473
Broj proizvođača 93-260/6.5-7
Proizvođač/odgovorna osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Set jednokratnih rukavica u kutiji. Kategorija III. Bez pudera.
MicroFlex® 93-260. 3-slojna konstrukcija za dobru zaštitu od kemikalija, uključujući kiseline, otapala i lužine. Strukturirani vrhovi prstiju. Produljeni dio rukavice i niža AQL vrijednost od 0,65 (EN 374-2) za pouzdanu zaštitu od opasnih tvari.

Standard:

EN 374;zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374