Bezpečnostní obuv Clog bílá 1000, SB, Velikost bot EU: 36

Artiklové číslo: 092958 36
Sleva
1560,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Velikost bot EU 36
Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Druh produktu Dřeváky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092958 36
EAN / GTIN 4042035999986
Číslo výrobce 1000 GR.36

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv Clog ze řady CLASSIC.
  • Svrchní materiál ze usně s tlačeným lícem.
  • Prodyšná a vlhkost absorbující vnitřní podšívka z mikrovlákna.
  • Nastavitelný řemínek paty, pevný.
  • Nastavitelná oblast nártu.
  • Podešev z PU protiskluzová.
  • Vhodná do kuchyňských provozů.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB A E WRU FO SRC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku