• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Sicherheitsschuh Clog weiß 1000, SB 36

Artikel-Nr.: 092958 36
Rabatt
62,40 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
EU-Schuhgröße 36
Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Stahl
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092958 36
EAN / GTIN 4042035999986
Herstellernummer 1000 GR.36

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh Clog aus der CLASSIC Serie.
  • Obermaterial aus genarbtem Leder.
  • Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter aus Mikrofaser.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • Verstellbarer Ristbereich.
  • PU-Laufsohle, rutschhemmend.
  • Küchengeeignet.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB A E WRU FO SRC
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb