{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 76 mm | |
Zrnitost | 80 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Tloušťka štětin | 1,2 mm | |
Šířka osazení L1 | 18 mm | |
Pracovní délka L3 | 22 mm | |
⌀ otvoru d1 | 16 s drážkou mm | |
Brusivo | Obsahuje karbid křemíku (SiC) | |
Zkratka brusiva | SiC | |
Doporučené otáčky | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
Maximální počet otáček | 4 500 min-1 | |
Posuv | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Přísuv | 0,3 (jemný) – 1,0 (hrubý) mm | |
Pohonný agregát | CNC obráběcí centra; použití robota | |
Upnutí | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 575060 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977779 | |
Číslo výrobce | 575060 80 |