{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zrnitost | 80 | |
⌀ kartáče D1 | 25 mm | |
⌀ talíře D2 | 29 mm | |
Brusivo | Karbid křemíku (SiC) | |
Zkratka brusiva | SiC | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Tloušťka štětin | 1,2 mm | |
⌀ pracovní plochy | 25 mm | |
Délka osazení H1 | 25 mm | |
Doporučené otáčky | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
Maximální počet otáček | 4 500 min-1 | |
Posuv | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Přísuv | 0,3 (jemný) – 2,0 (hrubý) mm | |
Druh produktu | Talířový kartáč |
Katalogové číslo | 575004 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977670 | |
Číslo výrobce | 575004 80 |