{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 5 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | Slipper | |
Celková délka L | 204 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 1 Nm - 5 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,05 Nm | |
Hmotnost | 235 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | optický; akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanická kluzná spojka | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ano | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 135 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 136,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657762 5 | |
EAN / GTIN | 4045197891617 | |
Číslo výrobce | 657762 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový klič „Slipper“ se stupnicí, Maximální utahovací moment: 5Nm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
8 729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
6 824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
5 112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
8 343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Nastavení utažení | Utahování doprava | Utahování doprava a doleva | utahování doprava a doleva | Utahování doprava |
Hmotnost | 235 g | 290 g | 220 g | 190 g |
Maximální utahovací moment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |