Provedení:
E-Torc Q / QR je výkonný elektronický momentový / úhlový měřicí klíč s nejmodernější senzorovou technikou a 4,3 palcovým TFT displejem. Obsluha volitelně pomocí dotykové funkce a hardwarovými tlačítky. Možné zobrazení křivek a vyhodnocení přímo na měřicím prostředku. Možné jsou parametrové sady s obrazovými daty.
Data se vyměňují pomocí Wi-Fi (2,4 a 5GHz) nebo USB-Mini-portem mezi momentovým klíčem a stacionárním obslužným softwarem PC (od Windows® 7).
Signalizace probíhá opticky, pomocí virtuální sloupcové indikace, akusticky pípáním a senzoricky pomocí vibrací. Počítadlo zatížení a datum naposledy provedené kalibrace jsou viditelná v nabídce.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
Funkce:
- Kontrola utahovacího momentu
- Kontrola utahovacího momentu / úhlu otočení
- Sledování meze kluzu: Zjišťování meze kluzu šroubového spoje na základě rozdílového kvocientu.
- Moment protočení: Všechny operace dle VDI/VDE 2645 list 3.
- Uvolnění / utažení: Zjištění hodnoty utahovacího momentu šroubového spoje např. po provozním zatížení.
Použití:
Jako klíč pro analýzu a zajištění kvality šroubových spojů. V oblasti výzkumu a vývoje ušetří E-Torc Q / QR finančně náročné pokusy. Zkoušky šroubování pro zjištění specifikací utažení lze provádět a dokumentovat přímo na konstrukčním dílu.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorce:
l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment
Rozsah dodávky:
Včetně nástrčné přepínatelné ráčny, nabíjecího kabelu, datového kabelu, paměti 4 GB, USB flash disk s dokumentací, návodem k obsluze a vyhodnocovacím a obslužným softwarem.
S displejem a propojovacím kabelem v boxu GEDORE.
Poznámka:
Dodržujte prosím specifické požadavky platné ve vaší zemi!
Příslušenství na poptávku.