Úložné boxy sada PP, modrá, Typ: LB400E

Artiklové číslo: 963362 LB400E
Nastavit cenu 30 ks (CZK 165,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ LB400E
Výška 81 mm
Šířka 91 mm
Hloubka 400 mm
Barva modrá
Obsah jednoho kartonu 30
Druh produktu Skladový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963362 LB400E
EAN / GTIN 4009292805474
Číslo výrobce VPE 19501424

Popis

Vhodné pro:

Univerzální regály č. 990000990015 s hloubkou 400 a 500 mm a regály s nasazovacími policemi č. 990201990216, regály s policemi č. 990500990506, č. 990540990546, regály s velkým rozpětím č. 990700990715 a č. 990740990755.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku