{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací síla | 2 000 N | |
Automatické vyrovnání výšky S | 8 mm | |
Maximální výška upnutí | 25 mm | |
Přítlačný šroub | M6×37 mm | |
Druh produktu | Posuvná upínka |
Katalogové číslo | 376410 15 | |
EAN / GTIN | 4045197953339 | |
Číslo výrobce | 376410 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ojnicová rychloupínka variabilní, Typ: 15
na poptávku
Ihned k dodání
515 ks okamžitě k dodání
553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
613 ks okamžitě k dodání
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M6×37 mm | M4×20 mm | M8×50 mm |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 450 N | ||
Upínací výška h do středu šroubu | 12,7 mm | ||
Upínací zdvih | 16 mm | ||
Typ | 376715 0 | ||
Celková výška H | 38 mm | ||
Druh produktu | Posuvná upínka | Posuvná upínka | Posuvná upínka |