Pouzdro středicí, Typ × délka l1: 16X20mm

Artiklové číslo: 370108 16X20
Sleva
293,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ × délka l1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ d1 16 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Druh produktu Zdířka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370108 16X20
EAN / GTIN 4045197949462
Číslo výrobce 370108 16X20

Popis

Použití:

Pro dosažení optimální přesnosti opakování se do upínací desky namontují dvě středicí a dvě plovoucí pouzdra.

Materiál:

Cementační ocel

Poznámka:

Požadavek na upínací otvor, výška ± 0,05 mm a ⌀ H7.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku