Pouzdro středicí 16X25 mm

Artiklové číslo: 370108 16X25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ d1 16 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Druh produktu Zdířka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370108 16X25
EAN / GTIN 4045197949479

Popis

Použití:

Pro dosažení optimální přesnosti opakování se do upínací desky namontují dvě středicí a dvě plovoucí pouzdra.

Materiál:

Cementační ocel

Poznámka:

Požadavek na upínací otvor, výška ± 0,05 mm a ⌀ H7.