TK fréza GARANT Master INOX HPC TiAlN

Artiklové číslo: 201647
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
108 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro použití v oblasti HPC.
Vyšší odolnost vůči oxidaci a tvrdost při vyšších teplotách.
Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro Toolox®.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 201644.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Inox"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku