Telaio e ruote di trasporto, modello LF rotelle fisse, Portata: 2,5t

Codice art.: 086007 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LF-2,5
Altezza 100 mm
Lunghezza 275 mm
Larghezza 120 mm
⌀ Ruota 85 mm
Larghezza rotella 90 mm
Numero ruote 2
Portata 2,5 t
Peso 4 kg
Tipo di prodotto Telaio mobile per carichi pesanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086007 2,5
EAN / GTIN 4025092163842
Codice del produttore LF-2,5

Descrizione

Esecuzione:

Componenti del carrello esenti da manutenzione per il trasporto di carichi di peso medio. Ruote in nylon resistenti all'abrasione con rivestimento in gomma antiscivolo, utilizzabili singolarmente o come sistema combinato.
Esecuzione con due cuscinetti a sfera incapsulati per ciascuna rotella fissa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello