{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza corpo | 406 mm | |
Profondità corpo | 190 mm | |
Altezza corpo | 313 mm | |
Materiale corpo | plastica | |
Colore corpo | blu | |
Raccordo uscita | 1/4 pollici | |
Raccordo entrata | 1/4 pollici | |
Pressione massima di esercizio | 16 bar | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 10 m | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 8 mm | |
Materiale tubo flessibile | Poliuretano | |
Colore tubo flessibile | blu | |
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS | si | |
Adatta per | Aria compressa | |
Tipo di prodotto | Avvolgitubo |
Codice articolo | 080072 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327154 | |
Codice del produttore | 309112022 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica Aria compressa, ⌀ 8 ×12 mm, Modello: 10S
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 304.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS | si | si |
Materiale corpo | plastica | plastica |
Materiale tubo flessibile | Poliuretano | Poliuretano |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 10 m | 10 m |
⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | 12 mm |
Profondità corpo | 190 mm | 190 mm |
Tipo di prodotto | Avvolgitubo | Avvolgitubo |