{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | tesakrepp® 4334 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Carta | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 0,19 N/mm | |
Elasticità | 4 % | |
Resistenza alla trazione | 0,3 N/mm | |
Particolarità | Resistente ai raggi UV; siglabile; con strappo manuale | |
Applicazione | Lavori di copertura | |
Resistente ad alte temperature fino a | 120 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | |
Colore | giallastro | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 19 mm | |
Spessore | 0,09 mm | |
Numero nastri adesivi | 1 | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083648 19X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816160 | |
Codice del produttore | 04334-00000-00 |