Cuscino, 0,4×0,4 m, Campo di impiego: OIL

Codice art.: 084388 OIL
Imposta il prezzo 16 Articolo (CHF 60.74 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blu
Capacità assorbimento massimo 110 l
Campo di impiego OIL
Fornitura pezzi / scatola 16
Tipo di prodotto Cuscini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084388 OIL
EAN / GTIN 2050001710727
Codice del produttore BC1

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
Gli articoli „OIL“ assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli UNI“ assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
Salsicciotti a spirale e cuscini imbottiti di fiocchi.
Ideale per l’assorbimento di grandi quantità di liquido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello