DC. T 11T304, Tipo: CB7010

Codice art.: 260462 CB7010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 11T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CB7010
Materiale da taglio Cermet
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 240 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 70 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260462 CB7010
EAN / GTIN 4045197669605
Codice del produttore 260462 CB7010

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello