{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | SK 50 corto | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 35 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 17 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 16 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 301090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197830319 | |
Codice del produttore | 301090 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per lubrorefrigerante, SK 50 corto, Mandrino di ⌀ d1: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 124.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 190.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 corto | HSK-A 100 A = 100 |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
⌀ Esterno D | 38 mm | 38 mm |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 17 mm | 17 mm |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | non richiudibile |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 | 16 |