{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 16,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 D | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 85 mm | |
Cono Morse CM | 1 | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 3,2 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150390 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086716 | |
Codice del produttore | 150390 16,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 16,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 55.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 35.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
⌀ Esterno | 16,5 mm | 16,5 mm |
Lunghezza complessiva L | 85 mm | 85 mm |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
⌀ Preforatura | 3,2 mm | 3,2 mm |
Cono Morse CM | 1 | 1 |