Svasatore conico di precisione HSS-Co8 90°, TiCN, ⌀ Esterno Dc: 16,5mm

Codice art.: 150383 16,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 16,5 mm
Rivestimento TiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS Co 8
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,2 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M8
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino blu
⌀ Preforatura 3,2 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150383 16,5
EAN / GTIN 4045197445759
Codice del produttore 150383 16,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
38
Alluminio > 10% Si
N
30
Acciaio < 500 N/mm²
P
34
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
32
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori conici di precisione, 3 taglienti, spoglie rettificate. Cavità per trucioli ricavate dal pieno.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello