{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 10,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | bianco | |
⌀ Preforatura | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150384 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086563 | |
Codice del produttore | 150384 10,4 |