{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 204 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 61 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162500 MK0 | |
EAN / GTIN | 4045197089175 | |
Codice del produttore | 162500 MK0 |