Descrizione:
Ausführung: Eine Mesh-gefütterte Winterjacke, die perfekt bei kälterem Wetter zu tragen ist. Wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und versiegelten Nähten. Diese zweifarbige Jacke in Kontrastfarben an den Seiten ist mit einer abnehmbaren Kapuze und auffallenden Reflexdetails ausgestattet. Mit ihrem funktionellen Design ist sie zertifiziert nach EN 343 - Schutzkleidung gegen Regen.
Beschreibung:
Oxford, beschichtet, wasserdicht 10.000, winddicht, atmungsaktiv 4.000 g/m²/24h, 200g/m²Innenfutter: Steppfutter im Arm, Air-Mesh-FutterFunktionalität: Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweisste NähteAbnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter Reissverschluss im Futter, für einfache TextilveredelungTaschen: Brusttaschen & Vordertaschen mit ReissverschlussVerstellbarer Bund mit KordelzugInnenbündchen mit DaumenlochVerstellbare ÄrmelbündchenReflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
Proprietà:
Bügeln: nicht bügeln
Farbe: schwarz / rot
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Modell: 48901977
Norm: EN 343
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: 4XL