Blouson d'hiver noir / rouge 4XL

Réf.: Z090063 4XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090063 4XL
EAN / GTIN 7330509422496
Réf. fabricant 4890197799564XL

Description

Description:

Exécution: Veste d'hiver à doublure mesh idéale par temps froid. Respirante, coupe-vent et imperméable grâce aux coutures thermosoudées. Cette veste bicolore aux pattes contrastées sur les côtés est dotée d'une capuche amovible et de détails réfléchissants. En plus de son design fonctionnel, elle est certifiée EN 343 - vêtement de protection contre la pluie.
Description:
  • oxford enduit, imperméable 10 000 mm, coupe-vent, respirant 4 000 g/m²/24h, 200g/m²
  • Intérieur: Doublure matelassée dans les manches, doublure Airmesh
  • Fonctionnalité: Matière respirante imperméable et coupe-vent, coutures soudées
  • Capuche amovible et réglable avec doublure mesh
  • Fermeture à glissière dans doublure, pour une touche d'élégance impression sur les manches
  • Poches poitrine avec fermeture à glissière & poches avant avec fermeture à glissière
  • Bas réglable par cordon de serrage
  • Poignet interne avec passage de pouce, extrémité manche réglable
  • Reflex Impression réfléchissante sur les manches et la capuche
  • Caractéristique(s):

    Repassage: ne pas repasser
    Couleur: noir / rouge
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Modèle: 48901977
    Norme: EN 343
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Composition du tissu: 100 % polyester
    Lavage: 40 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
    Taille de confection DE: 4XL

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier