Heftklammern FB-12 CNK

Codice art.: Z079550 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  4.96
  • da 40000
    CHF  4.13
  • Quantità minima d‘ordine 4000 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64’000 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z079550 12
EAN / GTIN 4016429012650
Codice del produttore FB-12 CNK

Descrizione

Descrizione:

Passend für: Bostich T15, T5-8, ET5, T16 STCR, H30-6.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA FB
  • Drahtmass: 0.5x1.25 mm
  • verzinkt

    Ausführung: Rückenbreite 11.5 mm, verzinkt, geharzt, vergleichbar mit Bostich Typ STCR5019.
  • Proprietà:

    Breite: 12,8 mm
    Herstellerbezeichnung: FB-12 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 12 mm