Heftklammern FB-12 CNK

Artikel-Nr.: Z079550 12

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  4.96
  • ab 40000
    CHF  4.13
  • Mindestbestellmenge: 4000 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
64’000 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079550 12
EAN / GTIN 4016429012650
Herstellernummer FB-12 CNK

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Bostich T15, T5-8, ET5, T16 STCR, H30-6.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA FB
  • Drahtmass: 0.5x1.25 mm
  • verzinkt

    Ausführung: Rückenbreite 11.5 mm, verzinkt, geharzt, vergleichbar mit Bostich Typ STCR5019.
  • Merkmal:

    Breite: 12,8 mm
    Herstellerbezeichnung: FB-12 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 12 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb