• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Akku Bohrschrauber 18V DDF484RTJ

Codice art.: Z078122 DDF484RTJ
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z078122 DDF484RTJ
EAN / GTIN 0088381653244
Codice del produttore DDF484RTJ

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang: Mit zwei kraftvollen Li-Ionen 5.0Ah Akkus, mit elektronischem Schutz gegen Überlast, Überhitzung und Tiefentladung Intelligente Ladetechnologie mit optimiertem Kühlungssystem: reduzierte Ladezeit (nur 45 Minuten für 5.0Ah) und maximale Lebensdauer der Akkus.Inklusive Akkuladegerät.

Proprietà:

Akkukapazität: 5 Ah
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: DDF484
maximales Drehmoment hart: 54 N·m
maximales Drehmoment weich: 30 N·m
Anzahl enthaltener Akkus: 2
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 500 Attribute
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse: 2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 1,5 Attribute
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 Attribute