Perceuse-visseuse sans fil 18V DDF484RTJ

Réf.: Z078122 DDF484RTJ
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z078122 DDF484RTJ
EAN / GTIN 0088381653244
Réf. fabricant DDF484RTJ

Description

Description:

Livraison: Avec deux batteries Li-Ion 5.0Ah puissantes, avec protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde Technologie de charge intelligente avec système de refroidissement optimisé : temps de charge réduit (seulement 45 minutes pour 5.0Ah) et autonomie maximale des batteries.Chargeur de batteries inclus.

Caractéristique(s):

Capacité de la batterie: 5 Ah
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: DDF484
Couple max. dur: 54 N·m
Couple max. doux: 30 N·m
Nombre de batteries incluses: 2
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 500 Attribute
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse: 2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 1,5 Attribute
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 Attribute