Eintauch Oberfräse 8mm RP1110CJ

Codice art.: Z072250 RP1110CJ
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z072250 RP1110CJ
EAN / GTIN 0088381641937
Codice del produttore RP1110CJ

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Kraftvolle Oberfräse mit kompakter Bauform.
  • Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme.
  • Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss.
  • Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung.
  • Vollwellenelektronik mit Drehzahlregelung. Anlaufstrombegrenzung
  • Proprietà:

    Drehzahl (u/min): 8.000 - 24.000 Attribute
    Leistung: Leistung W
    Gewicht: 3,4 kg
    Hubhöhe max: 57 mm
    hauteur de course max.: 57 mm