Défonceuse plongeante 8 mm RP1110CJ

Réf.: Z072250 RP1110CJ
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072250 RP1110CJ
EAN / GTIN 0088381641937
Réf. fabricant RP1110CJ

Description

Description:

Exécution:
  • Défonceuse puissante avec une construction compacte.
  • Porte-outil professionel de 8 mm.
  • Flasque en aluminium coulé sous pression robust.
  • Interrupteur de sécurité avec arrêt en course d'endurance.
  • Système électronique à onde pleine avec réglage de vitesse.
  • Démarrage progressif.
  • Caractéristique(s):

    vitesse de rotation (t/min): 8.000 - 24.000 Attribute
    puissance: 1,1 W
    poids: 3,4 kg
    hauteur de course max.: 57 mm
    hauteur de course max.: 57 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier