MILWAUKEE Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD 350 mm

Codice art.: Z070107 HUDD350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z070107 HUDD350
EAN / GTIN 4058546298845

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich:
  • Schnell, standfest, vibrationsarm
  • Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
  • Unterscheidung in 2 verschiedene Anwendungsbereiche
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
  • Lasergeschweißte Segmente für 100% Anwendersicherheit
  • Geringe Vibrationen
  • Anwendungsgebiete: die Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar
  • Beste Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien. Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt
  • Proprietà:

    Scheibendurchmesser: 350 mm
    Bohrung Ø: Bohrung Ø mm