Description:
Champ d'application:
Rapide, stable, peu de vibrations.Une utilisation universelle dans une multitude de matériaux.Différenciation en 2 domaines d'application différents.Segments de 10 mm de haut pour une longue durée de vie.Segments soudés au laser pour une sécurité d'utilisation à 100%.Les vibrations sont réduites.Applications : les disques à tronçonner diamantés Speedcross sont universels.Le disque à tronçonner diamanté Speedcross HUDD donne les meilleurs résultats de travail dans les matériaux très durs à moyennement durs. Plus le matériau est dur, meilleures sont les performances de coupe
.
Caractéristique(s):
Diamètre du disque: 350 mm
Alésage, Ø: 25,4 mm